Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1041
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: Batterie-
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Temperaturmessbereich: -18...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA;40µA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;999,9Hz;9,999kHz;99,99kHz;999,9kHz;9,999MHz;9,999Hz
Kapazitätsmessbereich: 99,99nF;999,9µF;9,999mF;99,99mF;999,9nF;9,999µF;99,99µF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,02*
€ 45,25*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,80*
€ 45,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,91*
€ 46,78*
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 49,74*
€ 65,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.