Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; L: 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKB-1/4-9
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PKB-1/4-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: PARTEX
Montage: selbstklebend
Betriebstemperatur: -20...60°C
Montageabmessungen: Ø6mm
Breite: 20mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 20mm
Korpusfarbe: natürlich
Breite der Kabelbinder: max. 4,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.