Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 60VDC; 36A; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 60VDC; 36A; gelb
Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 60VDC; 36A; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-PJADA3034-Y
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     ADA3034-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse gelb
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: Gabelschuh-
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 1mΩ
Nennstrom: 36A
Gesamtlänge: 49mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;Gabelstecker
Max. Kontaktdurchmesser: 6,3mm
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.