Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Prototyp,Steck-; 1A; 40VDC; 10mΩ; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJ19113
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     19113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: ELECTRO-PJP
Nennspannung: 40V DC
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Nennstrom: 1A
Kontaktraster: 2,54mm
Platten-Typ: universell
Eigenschaften des Messzubehörs: 2220 Verbindungspunkte
Platinenausführung: Prototyp;Steck-
Weitere Suchbegriffe: eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.