Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 36A; 1kVAC; grün; isoliert; 63mm; 8mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJ1065-G
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1065-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker grün
bananenstecker
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Nennspannung: 1kV AC
Max. Kontaktwiderstand: 8mΩ
Nennstrom: 36A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V;CAT III 1000V
Gesamtlänge: 63mm
Anschlüsse: Schraubklemme
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 36a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.