Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 16kB; I2C,IrDA,LIN,SPI,UART x2; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 16kB; I2C,IrDA,LIN,SPI,UART x2; SMD
IC: PIC-Mikrocontroller; 16kB; I2C,IrDA,LIN,SPI,UART x2; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PIC24F16KA102IO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KA102-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;IrDA;LIN;UART x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Anzahl Timer 16bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 16kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 9
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 1,5kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1246
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 4,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 27 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.