Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; THT; 1,5F; 5,4VDC; -10÷30%; 17,3x9x22mm; 120mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkondensator; THT; 1,5F; 5,4VDC; -10÷30%; 17,3x9x22mm; 120mΩ
Superkondensator; THT; 1,5F; 5,4VDC; -10÷30%; 17,3x9x22mm; 120mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PHV-5R4V155-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PHV-5R4V155-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...65°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: 17,3x9x22mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 1,5F
Betriebsspannung: 5,4V DC
Leck strom: 18µA
ESR Widerstand: 0,12Ω
Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,87*
100
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,17*
1 Tag
9667
1
€ 14,99*
ab € 7,03*
€ 13,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.