Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SuperCap Superkondensator, radial 1.5F -10 → +30% / 5.4V dc, -40°C+65°C, 17.3 x 9 x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699480
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PHV-5R4V155-R
EAN/GTIN:
     5059039064014
Suchbegriffe:
Becherelko
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
Kapazität = 1.5F
Spannung = 5.4V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Höhe = 22mm
Abmessungen = 17.3 x 9 x 22mm
Anschlussraster = 11.8mm
Leckstrom = 18 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 160mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann, Supercap PHV
Toleranz = -10 → +30%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Superkondensatoren, Serie PHV (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Extrem niedriger ESR für hohe Leistungsdichte Große Kapazität für höhere Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5F
Spannung:
5.4V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Höhe:
22mm
Abmessungen:
17.3 x 9 x 22mm
Anschlussraster:
11.8mm
Leckstrom:
18 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
160mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann, Supercap PHV
Toleranz:
-10 → +30%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, 1699480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, PHV5R4V155R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 5,86*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 10,33*
1 Tag
9667
1
€ 14,99*
ab € 7,02*
€ 12,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.033,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.