Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 100nF; 26x8x16mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 100nF; 26x8x16mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 100nF; 26x8x16mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PHE844RD6100MR30L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RD6100MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26x8x16mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;480V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PHE844
Kondensator-Art: X1
Alias: F844DH104M440ALW0L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1408
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,65*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 2,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 352 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.