Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE844 X1 Folienkondensator 100nF ±20% / 440 V ac, 1000 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649604
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RD6100MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 440 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE844
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 26mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 26 x 8 x 16mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Serie PHE844 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, die mit selbstverlöschendem Harz vergossen ist.cULKlasse X1Nennspannung: 440 V ac 50/60 Hz, 480 V ac50/60 Hz (ULcUL)Kapazitätsbereich: 0,1–2,2 μFAnschlussabstand: 22,5–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 %Klimakategorie: 40/105/56/BBand und RolleBleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich von –40 ˚C bis +105 ˚C100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 3.000 V dcSelbstheilungseigenschaften
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
440 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE844
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
26mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
26 x 8 x 16mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf x1, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1649604, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE844RD6100MR30L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1408
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,65*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1408 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.408 Stück
Mindestbestellmenge: 1408 Stück ( entspricht € 1.013,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.