Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 2,2uF; 17,5x28x31,5mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 2,2uF; 17,5x28x31,5mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; 2,2uF; 17,5x28x31,5mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PHE840EZ7220MF14R0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840EZ7220MF14R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,5x28x31,5mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Kondensator-Art: X2
Alias: F840FR225M300C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 126 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.