Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 680pF; 10x4x8mm; THT; ±5%; 7,5mm; 250VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 680pF; 10x4x8mm; THT; ±5%; 7,5mm; 250VDC
Kondensator: Polypropylen; 680pF; 10x4x8mm; THT; ±5%; 7,5mm; 250VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450HK3680J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450HK3680JR17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x4x8mm
Ausgangsmaße: L 18,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;180V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Alias: F450KG681J250ALH0J
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,93*
€ 153,46*
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 191,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,46*
€ 182,6174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,42*
€ 181,3798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,74*
€ 167,4806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,20*
€ 156,128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,93*
€ 145,0967
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.