Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Polypropylenkondensator PP 680pF ±5% / 250V dc Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351109
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450HK3680JR17
EAN/GTIN:
     5059043009056
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 680pF
Spannung = 250V dc
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26 x 9 x 18.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
680pF
Spannung:
250V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26 x 9 x 18.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1351109, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450HK3680JR17, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 121,93*
€ 153,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 191,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,06*
€ 227,3614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,29*
€ 225,2551
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 176,67*
€ 210,2373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,86*
€ 190,2334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,57*
€ 181,5583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,96*
€ 168,9324
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.