Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; 6-kant-Steckschlüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH-1209952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ASD BIT SET HN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Setinhalt: Adapter 1/4";Steckaufsätze
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 5,5mm;HEX 8mm;HEX 13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,06*
€ 142,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,32*
€ 140,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,02*
€ 121,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,41*
€ 118,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,83*
€ 104,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.