Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PGA-Verstärker; DIP16; 5MHz; Ch: 1; 25V/μs; 1mV; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PGA-Verstärker; DIP16; 5MHz; Ch: 1; 25V/μs; 1mV; Tube
IC: PGA-Verstärker; DIP16; 5MHz; Ch: 1; 25V/μs; 1mV; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-PGA206PA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PGA206PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: PGA-Verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;2V/V;4V/V;8V/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC;9...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.