Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 7mm; 20W; Stecker: EU; 230VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PG-599.00
Hersteller:
     PG PROFESSIONAL
Herst.-Nr.:
     599.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 7mm
heißklebepistole
Hersteller: PG PROFESSIONAL
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Durchmesser der Sticks: 7mm
Leistung (Betrieb): 20W
Art der Stecker: EU
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 20 watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.