Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 630VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 630VA; 230VAC; 230V; IP44; Kl.Isolation: II
Artikel-Nr.:
     2805-PFS630/230/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PFS630/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812710194
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 0,63kVA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 146x272x178mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Leitung OW2x1-2m
Sekundärspannung 1: 230V
Ableitung der Sekundärwicklung: Buchse PCE 104-0b
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.