Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 120VA; 230VAC; 24V; IP44; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 120VA; 230VAC; 24V; IP44; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-PFS120/230/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PFS120/230/24V
EAN/GTIN:
     5907812710125
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 120VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 96x166x111mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: Leitung OW2x1-2m
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.