Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -70÷200°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -70÷200°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -70÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-PF2006-NA005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF-200-6 NA005 100FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
alpha wire kabelschlauch
kabelschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -70...200°C
Material: Glasfaser
Länge: 30,48m
Innendurchmesser: 4,11mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 159,82*
€ 190,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 156,12*
€ 185,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 138,78*
€ 165,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,92*
€ 141,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,71*
€ 140,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 101,90*
€ 121,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.