Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-PF1000T-R
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     PF1000T-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 55x22x50mm
Betriebsstrom max.: 3A
Frequenzwechsel max.: 30Hz
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...10m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.