Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-PF0033/20/63
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0033/20/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 2mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: 27,3x31,12mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Sicherungsgröße: 5x20mm
Achtung!: ohne Sicherungen
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,48*
1 Tag
959
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 8,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 8,28*
1 Tag
194
1
€ 14,99*
ab € 5,49*
€ 12,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.