Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048005
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0033/20/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, 2048005, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PF00332063, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,48*
1 Tag
959
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 8,13*
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 8,28*
1 Tag
194
1
€ 14,99*
ab € 5,49*
€ 12,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.496,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.