Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm
Artikel-Nr.:
     2805-PE30100K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR104MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: für Frontplatten
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 3W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 38mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;für militärischen Gebrauch
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 12mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.