Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: PC/104; 96x90mm; Ein.digi: 16; dig.Ausg: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCM-3810I-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCM-3810I-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Hersteller: ADVANTECH
Betriebstemperatur: 0...60°C
Eigenschaften des Computerzubehörs: 16 Bit Zähler (Zeitbasis: 10MHz);Bereich der bipolaren Eingangsspannungen: 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 V
Industriemodul-Typ: PC/104
Abmessungen: 96x90mm
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,37*
€ 462,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,76*
€ 393,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.