Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 2,5÷6VDC; I2C; SMD; SSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 2,5÷6VDC; I2C; SMD; SSOP20
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 2,5÷6VDC; I2C; SMD; SSOP20
Artikel-Nr.:
     2805-PCF8574TS/3.118
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF8574TS/3,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP20
Versorgungsspannung: 2,5...6V DC
Frequenz: 0,1MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: I2C
Anzahl Kanäle: 8
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,36*
10
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,39*
1 Tag
2465
1
€ 14,99*
ab € 0,719*
€ 2,66*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.