Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 20Ax2; 294,1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCDH40120CCG1-T0
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PCDH40120CCG1_T0_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 108A
Vorwärtsspannung max.: 2V
Vorwärtsstrom: 20A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 960A
Leck strom: 180µA
Verlustleistung: 294,1W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.