Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 15Ax2; 135,1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCDH3065CCG1-T0
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PCDH3065CCG1_T0_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 64A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 15A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 800A
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 135,1W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.