Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 10Ax2; 98W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCDH2065CCG1-T0
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PCDH2065CCG1_T0_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 640A
Leck strom: 70µA
Verlustleistung: 98W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.