Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 6A; 70,8W; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCDF0665G1-T0
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PCDF0665G1_T0_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: ITO220AC
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 24A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 320A
Leck strom: 50µA
Verlustleistung: 70,8W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.