Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 650V; 8A; TO252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCDD0865G1-L2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PCDD0865G1_L2_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: TO252AA
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 36A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,48kA
Leck strom: 60µA
Verlustleistung: 83,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.