Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/12VDC; farblos; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/12VDC; farblos; LED
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/12VDC; farblos; LED
Artikel-Nr.:
     2805-PB6149L-1
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     PB6149L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5,08x5,08mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 7,5x7,5mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Elektrische Lebensdauer: 300000 Zyklen
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: farblos
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 18mm
Herstellerserie: PB614
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.