Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/12VDC; weiss; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/12VDC; weiss; LED
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/12VDC; weiss; LED
Artikel-Nr.:
     2805-PB6142FL-3
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     PB6142FL-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array weiss
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5,08x5,08mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Elektrische Lebensdauer: 300000 Zyklen
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: weiss
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 10mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.