Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; POWER; Pos: 2; DPDT; 0,1A/30VDC; silber; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; POWER; Pos: 2; DPDT; 0,1A/30VDC; silber; LED
Schalter: für Tastatur; POWER; Pos: 2; DPDT; 0,1A/30VDC; silber; LED
Artikel-Nr.:
     2805-PB61302BL-3-101
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     PB61302BL-3-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54x5,08mm
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäuseabmessungen: 10x10mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: POWER
Tastenfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 19,8mm
Herstellerserie: PB613
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 85 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 510 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.