Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; blau; gepresst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, blau, 68.9481-23
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, blau, 68.9481-23
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, blau, 68.9481-23
Artikel-Nr.:
     2805-PB200-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9481-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
prüfspitze mc multicontact
oszilloskop tastkopf
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Montage: gepresst
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STAUBLI:
STAUBLI
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 5,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 6,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.