Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 5.0,BLE; 8dBm; SMD; 1Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PAN1780
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89854A1KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;GPIO;SWD;QSPI;ADC;NFC-A
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Betriebsfrequenz: 2,4...5GHz
Abmessungen: 15,6x8,7x2,1mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Keramikantenne;dual WIFI
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 8dBm
Herstellerserie: PAN1780
Modul-Art: ZigBee
Mikrocontroller: Cortex-M4F
Komponenten: nRF52840
Speicher: 1MB FLASH;256kB SRAM
Bluetooth version: 5.0;BLE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,98*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,32*
€ 12,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 14,35*
1
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 25,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.