Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; 250Hz; PAusg: 3W; headphone driver,stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PAM8009KGR
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8009KGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Stereo Verstärker
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN16
Frequenz: 250Hz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangsleistung: 3W
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: headphone driver;stereo
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Verstärkerklasse: D
Versorgungsspannungsbereich: 2,8...5,5V DC
Weitere Suchbegriffe: stereo verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.