Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 38h; 140lm; 59x40x40mm; 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED-Kopflampe; 38h; 140lm; 59x40x40mm; 2W
Taschenlampe: LED-Kopflampe; 38h; 140lm; 59x40x40mm; 2W
Artikel-Nr.:
     2805-P3528
Hersteller:
     EMOS
Herst.-Nr.:
     P3528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: EMOS
Leistung: 2W
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 59x40x40mm
Helligkeit: 140lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 38h
Batterie/Akku: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.