Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 220kΩ; 1W; ±20%; linear; gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P16, Tafelmontage Dreh Potentiometer 220kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     2805-P16NP224MA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP224MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehpotentiometer
Hersteller: VISHAY
Montage: gelötet
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1W
Widerstand: 220kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;mit Drehknopf
Drehknopfgröße: Ø16x8mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,01*
1
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 18,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 21,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 260 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.