Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 1W; ±20%; linear; gelötet; Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 1W; ±20%; linear; gelötet; Öse
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 1W; ±20%; linear; gelötet; Öse
Artikel-Nr.:
     2805-P16NP102MA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP102MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: gelötet
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;mit Drehknopf
Drehknopfgröße: Ø16x8mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 12,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 14,66*
20
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 14,75*
1
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 23,88*
1 Tag
316
1
€ 14,99*
ab € 12,08*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.