Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 10A; Ammo Pack; Ifsm: 400A; P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P1000S-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P1000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: P600
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.