Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 100kΩ; 2W; ±10%; Ø7x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 100kΩ; 2W; ±10%; Ø7x16mm
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 100kΩ; 2W; ±10%; Ø7x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-OY104KE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OY104KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Hersteller: OHMITE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...220°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7x16mm
Temperaturkoeffizient: 1300ppm/°C
Widerstands-Art: Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,54*
1 Tag
439
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 4,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CCR2100KKB
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.