Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 100 kOhm 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046999
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OY104KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand, Typ=OY104KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=400 V, Temperaturkoeffizient (±)=-1300 ppm/°C, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Keramikschicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,52*
Lager 115
489
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,40*
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 4,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CCR2100KKB
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.