Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VV-F,OWY; 2x1mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05VV-F,OWY; 2x1mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 100m
Leitungen; H05VV-F,OWY; 2x1mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-OWY-2X1.0BK
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H05VV-F/2X1.0BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
h05vv-f 2x1,0
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05VV-F;OWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: Handwerkzeuge;Maschinenverbindungen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 5,9...7,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f, h05vv-f 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,63* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.