Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; 3 5/6 Ziffern; 3x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OWB35
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     B35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x2
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Standardausstattung: Messkabel;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Abtasten: 3x/s
Temperaturmessbereich: -50...400°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 85x185x30mm
AC Strommessbereich: 20A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;10MΩ
DC Strommessbereich: 20A;600µA;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;6V;60V;600mV;60mV
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;999,9Hz;9,999kHz;99,99kHz;999,9kHz;9,999Hz;9,99MHz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF
Software: kompatibel mit Android;kompatibel mit IOS
Parameter anzeigen: 3 5/6 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,8%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.