Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 4,5 Ziffern (20000); 3x/s; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OW18D
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     OW18D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;eingebaute Taschenlampe;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;REL Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Abtasten: 3x/s
Temperaturmessbereich: -50...400°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x190x56mm
AC Strommessbereich: 20A;200mA;2mA;20mA;0,2mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ
DC Strommessbereich: 20A;20mA;200mA;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V;20mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V;20mV
Frequenzbereichsmessung: 2kHz;20kHz;200kHz;2MHz;20MHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;20µF;2µF;2nF;200nF;20nF;20mF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern (20000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+1 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 3°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.