Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3 5/6 Ziffern; 3x/s; True RMS; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3 5/6 Ziffern; 3x/s; True RMS; Bel: ja
Digitaler Multimeter; LCD; 3 5/6 Ziffern; 3x/s; True RMS; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-OW18A
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     OW18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schraubendreher;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;eingebaute Taschenlampe;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;REL Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Abtasten: 3x/s
Temperaturmessbereich: -50...400°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x190x56mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 20A;600µA;10A;60mA;600mA;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 9999mHz...9999kHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF;6mF;60mF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3 5/6 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,8%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Weitere Suchbegriffe: owon multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.