Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; gelb; 330÷750mcd; 140°; Front: flach; 1,8÷2,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; gelb; 330÷750mcd; 140°; Front: flach; 1,8÷2,4V
LED; 5mm; gelb; 330÷750mcd; 140°; Front: flach; 1,8÷2,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSYL53E1A-IJ
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSYL53E1A-IJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 330...750mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.