Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb; 1560÷1800mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 70mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb; 1560÷1800mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 70mA
LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb; 1560÷1800mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 70mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSY5PAS3C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSY5PAS3C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 2...2,6V
LED-Farbdioden: gelb
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1560...1800mcd
LED Diodenstrom: 70mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.