Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 500÷750mcd; 3,5x2,8x1,7mm; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSY5PAS1C1B-JK
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSY5PAS1C1B-JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Leistung: 130mW
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 500...750mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,7mm
LED-Dioden Eigenschaften: schwarze Front
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.