Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 2,43x5mm; gelb; 330÷500mcd; 100°; Front: gewölbt; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 2,43x5mm; gelb; 330÷500mcd; 100°; Front: gewölbt; 20mA
LED; 2,43x5mm; gelb; 330÷500mcd; 100°; Front: gewölbt; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSY5JA7WA1B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSY5JA7WA1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 330...500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Abmessungen: 2,43x5mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.